Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 3.0 A2 Spånskrue
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spånskrue - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spånskrue - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spånskrue - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 3.0 A2 Spånskrue

Ideelle til fastgørelse af hegn, altaner, gangbroer, legeredskaber i permanent eksponerede udendørs miljøer.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Rustfrit stål A2, fuldgevind, undersænket hoved, AW-kærv



Samler træet i stedet for at splitte det



Asymmetrisk enkeltløbet gevind – høj belastningskapacitet ved høj hastighed


  • Lavt indskruningsmoment

  • Høj overskruningsmodstand

  • Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer

  • Dobbelt gevind: 3,0-4,5 mm

  • Grovgevind: 5,0-12,0 mm


AW-kærv – mere kraft


  • Optimal kraftoverførsel

  • Meget god pasform

  • Hurtig placering

  • Skruen placeres sikkert

  • Næsten ingen udskruning af bitten

  • Ingen slingren

  • Ingen skade på skruens overfladebehandling


Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde spåner


  • Minimale splittekræfter, især ved iskruning ved kanter

  • Mindsker tilspændingsmoment ved iskruning

  • Spåner undgås i stor udstrækning takket være ringgevindets stanseeffekt

  • Ringgevind: 3,0-4,5 mm


Materiale:


Korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål (1.4301, 1.4567)

Bemærk

Forboring til kernediameteren i massivt hårdt træ


ASSY 3.0 A2 har begrænset modstandsdygtighed over for syre og er uegnede til atmosfærer, der indeholder klorgas



Til fastgørelse af metal på træ skal der maskinbores et præcist hul i metalfligen.




ASSY 3.0-spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Anvendelse i plastdyvler kan medføre en reduktion i bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiks 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved)



Udvalget af anvendelser for forskellige typer rustfrit stål er detaljeret i følgende tabel offentliggjort af ISER (det tyske informationskontor for rustfrit stål, ikke-rustende stål til forskellige miljøforhold, www.edelstahl-rostfrei.de, oplysningsskema 828). Rustfrit stål (f.eks. materialenr. 1.4016) anbefales kun til atmosfæriske forhold i landlige omgivelser, og her kun med store begrænsninger. Vi anbefaler derfor kun brug af austenitisk rustfrit stål til udendørs brug under hensyntagen til de miljømæssige forhold. Rustfrit stål A4 er især velegnet til brug i industrielle omgivelser og tæt ved havet.



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.