Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/5rn70eE1txw

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34 - 10

ASSY® 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer

ASSY 4 Nordic C4, UH FRL RW, Zi-FL, DG
ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,0X60/34

Varenr. 0190724060

EAN 4062856194223

Prisvisning for kunder efter login
ASSY® 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer

Varenr. 0190724060

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 250 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i skruedrevet

  • Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af kærv med tæt pasform

  • Færre bitudskiftninger takket være en bred dækning af anvendelser med blot én bit

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen skrues i


  • Mindre spaltning, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt

  • Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment

  • Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet

  • Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne


Ingen overtilspænding eller afisolering


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankringsdybde på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Minimeret spaltning på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer, der arbejder i den modsatte retning af spidsen med fræserribber

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen


Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.



Til udendørs brug og anvendelsesklasse 3 i henhold til EN 1995-1-1


  • Fem gange bedre korrosionsbeskyttelse af zinkflageoverfladen, krom(VI)-fri, 20 µm lagtykkelse, 1000 timer i saltsprøjtetest i henhold til DIN EN ISO 9227

  • Anvendelsesklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2
Instruktioner
  • For at øge sammenføjningseffekten eller hovedets gennemtrækningsmodstand anbefales det at kombinere skruen med perfekt tilpassede skiver til ASSY 4

  • ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger

  • For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes

  • Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde

Nominel diameter (d)

4 mm

Længde (l)

60 mm

Gevindlængde (lgd)

34 mm

Hovedtype

Undersænket hoved med fræselomme

Hoveddetaljer

Fræselommer

Hoveddiameter (dh)

8 mm

Hovedhøjde (k)

2,5 mm

Indvendig kærv

RW20

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Delgevind

Endefræser

Nej

Gevindform

Groft gevind

Kernediameter

2,5 mm

Spidsens form

Spids med fræseben

Spidsens vinkel

34 grader

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Zink-flage

Farve

Aluminiumsgrå

Min./maks. iskurningsvnkel

0-90 grader

Egnet til brug i følgende materialer

Træ, Afledt træprodukt

Anvendelsesområde

Universal, Trækonstruktion

Egnede maskiner

Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Skrue, der kræver godkendelse

Ja

Godkendelse

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 10 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L50MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L120MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.