Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer

Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder

Mængderabat
PE
Pris på anmodning
Vælg variant

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 33-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i skruedrevet

  • Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af kærv med tæt pasform

  • Færre bitudskiftninger takket være en bred dækning af anvendelser med blot én bit

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen skrues i


  • Mindre spaltning, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt

  • Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment

  • Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet

  • Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne


Ingen overtilspænding eller afisolering


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankringsdybde på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Minimeret spaltning på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer, der arbejder i den modsatte retning af spidsen med fræserribber

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes