ASSY® 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer
ASSY 4 Nordic C4, UH FRL RW, Zi-FL, DG
ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,5X90/43
Varenr. 0190724590
EAN 4062856194353
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i skruedrevet
- Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af kærv med tæt pasform
- Færre bitudskiftninger takket være en bred dækning af anvendelser med blot én bit
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen skrues i
- Mindre spaltning, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt
- Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment
- Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet
- Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne
Ingen overtilspænding eller afisolering
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankringsdybde på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Minimeret spaltning på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer, der arbejder i den modsatte retning af spidsen med fræserribber
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.
Til udendørs brug og anvendelsesklasse 3 i henhold til EN 1995-1-1
- Fem gange bedre korrosionsbeskyttelse af zinkflageoverfladen, krom(VI)-fri, 20 µm lagtykkelse, 1000 timer i saltsprøjtetest i henhold til DIN EN ISO 9227
- Anvendelsesklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2
- For at øge sammenføjningseffekten eller hovedets gennemtrækningsmodstand anbefales det at kombinere skruen med perfekt tilpassede skiver til ASSY 4
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde
![]() | |
Nominel diameter (d) | 4,5 mm |
Længde (l) | 90 mm |
Gevindlængde (lgd) | 48 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved med fræselomme |
Hoveddetaljer | Fræselommer |
Hoveddiameter (dh) | 8,9 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,8 mm |
Indvendig kærv | RW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Endefræser | Nej |
Gevindform | Groft gevind |
Kernediameter | 2,7 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zink-flage |
Farve | Aluminiumsgrå |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt |
Anvendelsesområde | Universal, Trækonstruktion |
Egnede maskiner | Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
