Tynd plademøtrik med sekskantet hoved og tætningsskive DBS
Pladeskrue, DBS r. st. A2 ruspert spændeskive
TYNDPLADE SKRUE A2 4,5 X 25 MM
Varenr. 020154525
EAN 4050642683952
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fordele ved spidsgeometrien:
- Ingen forboring
- Skruer med materialeforskydning
- Højere udtrækningsværdier på grund af gevindets spænding
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Stål/stål – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/stål – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/stål – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/aluminium – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Aluminium/aluminium – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
![]() | |
Materiale | Bimetal |
Overflade | Zink-flage |
Tætningsskive, materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade for tætningsskive | Almindelig |
Pakning, materiale | Ethylene propylene diene monomer-EPDM |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Kærvtype | Sekskant |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Spidsens form | Spids |
Underjordisk | Stahl, Aluminium |
Nominel diameter (d1) | 4,5 mm |
Længde (l1) | 25 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12 mm |
Udvendig diameter for tætningsskive (d2) | 14 mm |
Skivetykkelse (h1) | 3 mm |
Hovedhøjde (k1) | 5,5 mm |
Nøglevidde (s1) | WS8 |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) | 2 mm |
For maks. understrukturtykkelse | 1 mm |
Godkendelse | ETA-10/0184 |