pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv
pias rustfrit stål A2, almindeligt panhoved AW
ZEBRA-PIAS PH A2 AW20 4,2X16MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Monteringstiden reduceres med mindst 50 % ved brug af borespidsen
- Boring uden kørning
- Gevindformning
- Fastgørelse
alt sammen i én arbejdsgang
Ekstra optimal momentoverførsel via AW-kærven
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
Aluminium/aluminium til diam. 4,2 mm og 4,8 mm
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
![]() | |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Panhoved |
Kærvtype | AW |
Gevindtype | ST |
Spidsens form | Borespids |
Underjordisk | Aluminium |
Nominel diameter (d1) | 4.2 mm |
Længde (l1) | 16 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3.45 mm |
Borspidslængde (lp) | 4.4 mm |
Gevindlængde med borspids | 13.5 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Min. anbefalet understrukturtykkelse | 1.5 mm |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) | 3.0 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 2-9 mm |
Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang) | 1700-2500 o/min |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!