Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue, fladhoved med AW-kærv - 1
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue, fladhoved med AW-kærv - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv

Skrue, A2 rustfrit stål. Til fastgørelse af aluminiumprofiler til aluminiumunderstrukturer < 3 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 15-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Monteringstiden reduceres med mindst 50 % ved brug af borespidsen


  • Boring uden kørning

  • Gevindformning

  • Fastgørelse

alt sammen i én arbejdsgang



Ekstra optimal momentoverførsel via AW-kærven



Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184


Aluminium/aluminium til diam. 4,2 mm og 4,8 mm

Bemærk
  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade