pias® boreskrue, sekskantet hoved med forkortet borespids
pias facadekonstruktionsskrue, reduc. borespids
ZEBRA-PIAS 6KT FZ SW8 4,8X16MM
Varenr. 021424816
EAN 4011231272629
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
Alt sammen i én arbejdsgang
Velegnet til komponentkombinationer tI / tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål
Galvaniserede boreskruer bør kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed. For skruer med teknisk godkendelse skal godkendelsen, og især del 2 "særlige bestemmelser", altid overholdes.
ETA-10/0184
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Sekskantet hoved med flange |
Kærvtype | Sekskant |
Gevindtype | ST |
Spidsens form | Borespids |
Underjordisk | Stahl |
Nominel diameter (d1) | 4,8 mm |
Længde (l1) | 16 mm |
Hoveddiameter (dk) | 10,5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4,4 mm |
Borspidslængde (lp) | 4,5 mm |
Gevindlængde med borspids | 14 mm |
Nøglevidde (s1) | WS8 |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) | 3 mm |
For maks. understrukturtykkelse | 1,5 mm |
Godkendelse | ETA-10/0184 |
Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang) | 1700-2500 o/min |