Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
9 post(er) med 38 versioner fundet
Overfladehærdet, forzinket, blåpassiveret stål, med forkortet borespids. Til fastgørelse af tyndvæggede stålprofilplader (splejsepladeforbindelser) på stål ≤ 1,5 mm
A2 rustfrit stål med lang borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål. Til fastgørelse af aluminium- og stålprofiler til underkonstruktioner af aluminium og stål ≤ 12 mm
A2 rustfrit stål med lang borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 12 mm
Overfladehærdet, forzinket, blåpassiveret stål. Med tildækket skruehoved og tætningsskive fremstillet af A2 rustfrit stål. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 4 mm
Overfladehærdet, forzinket, blåpassiveret stål- og tætningsskive. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 5 mm
A2 rustfrit stål med borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål. Til fastgørelse af aluminium- og stålprofiler samt sandwichelementer til understrukturer af aluminium og stål ≤ 5 mm
Overfladehærdet, forzinket, blåpassiveret stål, med lang borespids. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 12 mm
Til fastgørelse af metalprofiler til understrukturer af metal fremstillet af stål eller aluminium
A2 rustfrit stål med reduceret borespids af hærdet stål. Til fastgørelse af tyndvæggede profilpaneler (splejsepladeforbindelser) fremstillet af stål og aluminium i ikke-godkendte områder
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.