Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X132 Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X132 Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X132
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/bE8JSeMhxJA

Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X132 - 1
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X132 - 2
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X132 - 3

Amo® III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv

Amo III type 2 stål forzinket RW 30
AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X132

Varenr. 0234830132

EAN 4038898142577

Prisvisning for kunder efter login
Amo® III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv

Varenr. 0234830132

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med et særligt lille fatningshoved til indskruning i smalle vinduesfalse er fastgørelsen særligt velegnet til vinduer i beton og massivt murværk
  • Kort installationstid, kræver hverken sætteværktøj eller beslag

  • RW-fordybning for længere bitlevetid og forbedret kraftoverførelse

  • Gennemstiksmontering

  • Mekanisk låsning for høj belastningskapacitet

  • Stort set ingen udvidelseskræfter under montering

  • Vinduesmontering mulig uden sidestøttesten og afstandssten (afhængigt af monteringsforholdene, bekræft med ift-monteringsværktøjet)

  • Aftagelig forankring med mekanisk låsning og uden ekspansionstryk

  • Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning

  • Testet varighed af brandsikkerhed på 120 minutter
Godkendelser
  • Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000, i beton

  • Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet.

  • Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (vinduesindkapslingsvægt 72,5 kg) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Testene udføres uden sidestøtte og afstandsklodser, ift Rosenheim: Testrapport 105 34261 fra 21. november 2007

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (Rehau GENEO-system, vinduesindkapslingsvægt 70 kg) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.

  • ift Rosenheim: Testrapport 105 35697 fra 31. marts 2008

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (Rehau GENEO-system, vinduesindkapslingsvægt 70 kg, skrueforbindelse i profil uden stålarmering) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.

  • ift Rosenheim: Testrapport 105 43036 fra 21. oktober 2010
Anvendelsesområde
  • Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000, i beton

  • Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet.

  • Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (vinduesindkapslingsvægt 72,5 kg) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Testene udføres uden sidestøtte og afstandsklodser, ift Rosenheim: Testrapport 105 34261 fra 21. november 2007

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (Rehau GENEO-system, vinduesindkapslingsvægt 70 kg) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.

  • ift Rosenheim: Testrapport 105 35697 fra 31. marts 2008

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (Rehau GENEO-system, vinduesindkapslingsvægt 70 kg, skrueforbindelse i profil uden stålarmering) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.

  • ift Rosenheim: Testrapport 105 43036 fra 21. oktober 2010
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Spændingsfri afstandsmontering af vinduesrammer af træ, plast og aluminium

  • Rammekobling

  • Montering af beslag til vinduesmontage, vinduessjækler, drejeankre og klobeslag (kort version af type 3)
Instruktioner

Retningslinjer for planlægning og udførelse af installationen af vinduer og husdøre, 2020-udgave



Art.nr. 5995000000:


Fastgørelsen skal på sikker vis overføre alle standardkræfter, der påvirker vinduet, til strukturen og fundamentet. Den totale belastning skal derfor beregnes ud fra f.eks. vinduesbelastningen, vindbelastningen og nyttelast (se DIN 1055). Det aktuelt gældende bygningsreglement angiver, at bygninger og deres komponenter skal planlægges på en sådan måde, at de ikke er farlige for menneskers liv og sundhed eller udgør en fare for den offentlige sikkerhed. Montering af vinduerne skal også opfylde dette kriterium.



Ved sikring af vinduesvægge i overensstemmelse med den tidligere DIN 18056-standard eller elementer med et overfladeareal på over 9 m2 og faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4, skal følgende overholdes


DIN 18056-standarden gælder for vinduesvægge med et minimumsareal på 9 m² og en minimumssidelængde på 2 m på den korteste side. Dyvler med konstruktionsproduktgodkendelse, europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bør anvendes til dette formål. Tilsvarende må kun dyvler med konstruktionsproduktgodkendelse, europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bruges til at fastgøre faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4.

Længde (l)

132 mm

Gevinddiameter (d)

7,5 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Hovedtype

FIL

Hoveddiameter (d(h/k))

8,0 mm

Indvendig kærv

RW30

Gevindtype

Dyvelskruegevind

Spidsens form

Spids

Gevindlængde (gevind til træ)

127 mm

Ydelsesdata

Forankringstype

Type 1

Type 2

Type 3

Brandsikkerhedsnormering


Betontrykstyrke
mindst C20/25
og højst C50/60

Centreret spændingsbelastning

F30 [kN]

0,80 - 0,80

F60 [kN]

0,55 - 0,55

F90 [kN]

0,45 - 0,45

F120 [kN]

0,40 - 0,40

Tværgående eller diagonal trækstyrke op til 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger