Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
10 post(er) med 57 versioner fundet
For økonomisk vinduesmontering i beton og murværk af massiv sten. Med cylinderhoved, stål, gulkrom forzinket, kærv AW30
Selvskærende skrue med undersænket hoved (Ø 12 mm), RW-kærv og fræseribber, A2 rustfri
Selvskærende skrue med undersænket hoved, RW-kærv og fræseribber, el-galvaniseret zink-nikkel, min. 480 salttågetimer
Selvskærende skrue med cylinderformet hoved (Ø 7,5 mm) og RW-kærv, el-galvaniseret zink-nikkel, min. 1200 salttågetimer
Denne innovative form for vinduesmontering kombinerer ydeevne med nem montering
Til fastgørelse af vinduer i beton og massivt murværk. Med undersænket hoved med fræseribbe for nem forsænkning i træ- og plastprofiler. Stål, forzinket, blåpassiveret, RW 30 kærv
Med et særligt lille fatningshoved til indskruning i smalle vinduesfalse er fastgørelsen særligt velegnet til vinduer i beton og massivt murværk
Med et stort fladt hoved, der ligger pænt an mod rammen og kan dækkes optimalt med dækhætter, er dette tilbehør ideelt til vinduer i beton og massivt murværk
Afstandsmontageskrue ideel til vindues- og dørmontering i porebeton, beton samt massive mursten og hulsten. Optimeret gevindgeometri og specialbelægning
Til montering af vinduer i beton og massivt murværk. Fremstillet af rustfrit stål A2. Ideelt til rammer af termisk behandlet træ. Med et lille cylinderhoved, kærv AW30
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.