Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X52 Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X52 Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X52
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/bE8JSeMhxJA

Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X52 - 1
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X52 - 2
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X52 - 3

Amo® III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0 mm

Amo III type 2 stål forzinket RW 30
AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X52

Varenr. 023483052
EAN 4024835973670

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til fastgørelse af vinduer i beton og massivt murværk. Med lille cylinderhoved. Forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv
  • Kort monteringstid, kræver hverken dyvler eller sætteværktøj

  • AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring

  • Gennemstiksmontage

  • Høj belastningshåndtering takket være positiv tilpasning

  • Stort set ingen udvidelseskræfter ved opsætning

  • Vinduesmontage kan foretages uden sideliggende lejer og afstandsklodser (tjek altid med ift-monteringsværktøj, afhængigt af monteringssituationen)

  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

  • Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning

  • Testet brandsikkerhedsvarighed på 120 minutter

Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000, i beton



Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet.


Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006



Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 72,5 kg) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.


Testene udføres uden sidestøtte og afstandsklodser, ift Rosenheim: Testrapport 105 34261 fra 21. november 2007



Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 70 kg) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.


Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.


ift Rosenheim: Testrapport 105 35697 fra 31. marts 2008



Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 70 kg, skrueforbindelse i profil uden stålarmering) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.


Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.


ift Rosenheim: Testrapport 105 43036 fra 21. oktober 2010

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Spændingsfri afstandsmontering af vinduesrammer af træ, plast og aluminium

  • Rammekobling

  • Montering af beslag til vinduesmontage, vinduessjækler, drejeankre og klobeslag (kort version af type 3)
Instruktioner

Retningslinjer for planlægning og udførelse af installationen af vinduer og husdøre, 2020-udgave



Art.nr. 5995000000:


Fastgørelsen skal på sikker vis overføre alle standardkræfter, der påvirker vinduet, til strukturen og fundamentet. Den totale belastning skal derfor beregnes ud fra f.eks. vinduesbelastningen, vindbelastningen og nyttelast (se DIN 1055). Det aktuelt gældende bygningsreglement angiver, at bygninger og deres komponenter skal planlægges på en sådan måde, at de ikke er farlige for menneskers liv og sundhed eller udgør en fare for den offentlige sikkerhed. Montering af vinduerne skal også opfylde dette kriterium.



Ved sikring af vinduesvægge i overensstemmelse med den tidligere DIN 18056-standard eller elementer med et overfladeareal på over 9 m2 og faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4, skal følgende overholdes


DIN 18056-standarden gælder for vinduesvægge med et minimumsareal på 9 m² og en minimumssidelængde på 2 m på den korteste side. Dyvler med konstruktionsproduktgodkendelse, europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bør anvendes til dette formål. Tilsvarende må kun dyvler med konstruktionsproduktgodkendelse, europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bruges til at fastgøre faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4.

Længde (l)

52 mm

Gevinddiameter (d)

7,5 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende

Hovedtype

FIL

Hoveddiameter (d(h/k))

8 mm

Indvendig kærv

RW30

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger