Amo® III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0 mm
Amo III type 2 stål forzinket RW 30
AMO3 SKRUE FZB CH RW30 7,5X82
AMO III
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kort monteringstid, kræver hverken dyvler eller sætteværktøj
- AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring
- Gennemstiksmontage
- Høj belastningshåndtering takket være positiv tilpasning
- Stort set ingen udvidelseskræfter ved opsætning
- Vinduesmontage kan foretages uden sideliggende lejer og afstandsklodser (tjek altid med ift-monteringsværktøj, afhængigt af monteringssituationen)
- Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk
- Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning
- Testet brandsikkerhedsvarighed på 120 minutter
Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000, i beton
Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet.
Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006
Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 72,5 kg) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.
Testene udføres uden sidestøtte og afstandsklodser, ift Rosenheim: Testrapport 105 34261 fra 21. november 2007
Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 70 kg) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.
Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.
ift Rosenheim: Testrapport 105 35697 fra 31. marts 2008
Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 70 kg, skrueforbindelse i profil uden stålarmering) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.
Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.
ift Rosenheim: Testrapport 105 43036 fra 21. oktober 2010
- Spændingsfri afstandsmontering af vinduesrammer af træ, plast og aluminium
- Rammekobling
- Montering af beslag til vinduesmontage, vinduessjækler, drejeankre og klobeslag (kort version af type 3)
Retningslinjer for planlægning og udførelse af installationen af vinduer og husdøre, 2020-udgave
Art.nr. 5995000000:
Fastgørelsen skal på sikker vis overføre alle standardkræfter, der påvirker vinduet, til strukturen og fundamentet. Den totale belastning skal derfor beregnes ud fra f.eks. vinduesbelastningen, vindbelastningen og nyttelast (se DIN 1055). Det aktuelt gældende bygningsreglement angiver, at bygninger og deres komponenter skal planlægges på en sådan måde, at de ikke er farlige for menneskers liv og sundhed eller udgør en fare for den offentlige sikkerhed. Montering af vinduerne skal også opfylde dette kriterium.
Ved sikring af vinduesvægge i overensstemmelse med den tidligere DIN 18056-standard eller elementer med et overfladeareal på over 9 m2 og faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4, skal følgende overholdes
DIN 18056-standarden gælder for vinduesvægge med et minimumsareal på 9 m² og en minimumssidelængde på 2 m på den korteste side. Dyvler med konstruktionsproduktgodkendelse, europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bør anvendes til dette formål. Tilsvarende må kun dyvler med konstruktionsproduktgodkendelse, europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bruges til at fastgøre faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4.
Længde (l) | 82 mm |
Gevinddiameter (d) | 7,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Hovedtype | FIL |
Hoveddiameter (d(h/k)) | 8 mm |
Indvendig kærv | RW30 |
Gevindtype | M |
Spidsens form | Spids |