Sekskantmøtrik, lav profil ISO 4035, stål 04, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 4035, stål 04, forzinket
KON.MØTR. ISO4035 04 NV18 FZB M12
Varenr. 031870112
EAN 4047376769380
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 4035 erstatter DIN 439-2 (med fas | Der er en vis lighed | Styrkeklasse for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035 | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter for M1.8 fjernet | ISO 4035 gælder kun for standardgevind | Fingevind er flyttet til ISO 8675.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M12 |
Højde (m1) | 6 mm |
Nøglevidde (s1) | WS18 |
Standarder | ISO 4035 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 04 |
Overflade | Zinkbelagt |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Produktklasse | A |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
RoHS-kompatibel | Ja |