Sekskantmøtrik, lav profil ISO 4035, stål 04, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik, lav profil ISO 4035, stål 04, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
ISO 4035 erstatter DIN 439-2 (med fas | Der er en vis lighed | Styrkeklasse for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035 | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter for M1.8 fjernet | ISO 4035 gælder kun for standardgevind | Fingevind er flyttet til ISO 8675.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!