Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 7042, stål 8, forzinket

Varenr. 03690410

EAN 4055374208107

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 03690410

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Der er en vis begrænset lighed | Gevindstørrelserne M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde for M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M10

Højde (m1)

10 mm

Nøglevidde (s1)

WS16

Standarder

ISO 7042

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8

Overflade

Zinkbelagt

Låseenhedens funktionsprincip

Enkeltdel, spændemøtrik, metal

Låsefunktion

Fastlåsning mod løsning ved fastspænding

Gevindtype

M

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger