Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 7042, stål 8, forzinket
Varenr. 03690412
EAN 4062855127833
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Der er en vis begrænset lighed | Gevindstørrelserne M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde for M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M12 |
Højde (m1) | 13,3 mm |
Nøglevidde (s1) | WS18 |
Standarder | ISO 7042 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8 |
Overflade | Zinkbelagt |
Låseenhedens funktionsprincip | Enkeltdel, spændemøtrik, metal |
Låsefunktion | Fastlåsning mod løsning ved fastspænding |
Gevindtype | M |
RoHS-kompatibel | Ja |