Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kilesikringsskive W.TEC, smal form

A4 rustfrit stål, smal form, W.TEC
KILESIKRINGSSKIVE SMAL FORM A4 M4

Varenr. 0404701004

EAN 4047376895331

Prisvisning for kunder efter login
Kilesikringsskive W.TEC, smal form

Varenr. 0404701004

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning

Generelt:


Låseskive i overensstemmelse med DIN 25201 for at forhindre en løs forbindelse i sidelæns belastede forbindelser, vibrerende skrueforbindelser og forskruninger, der udsættes for svingninger.



Funktion:


Skrå flader mellem de to kilelåseskiver sørger for en yderst sikker fastlåsning. Skrueforbindelsen låses ved forspænding i stedet for ved friktion.



Fordele:


  • Nem at samle og adskille (kilelåseskiver er allerede sammenlimet parvis)

  • Testet system til skruesikring (spærreelementerne forhindrer udskruning), ved høj og lav spænding

  • Særligt velegnet til dynamisk belastning - selv ved brug sammen med smøremiddel

  • Kan genbruges flere gange uden tab af kvalitet

  • Skånsom mod overflader

  • Fås i rustfrit stål og stål (andre materialer fås på bestilling)

  • Med smal og bred kontaktflade
Bemærk

Ved bolt/møtrik-forbindelser skal der anvendes kilesikringsskiver både under skruehovedet og under møtrikken. De anbefalede tilspændingsmomenter kan findes i de tekniske oplysninger i DIN/ISO-kataloget.


Kilesikringsskiver af overfladehærdet rustfrit stål 1.4404 er ikke egnede til brug i korrosive miljøer. Til tilsvarende anvendelser anbefaler vi brug af 254SMO (1.4547) rustfri kilesikringsskiver i rustfrit stål.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bilindustri, maskinteknik, producenter af pneumatiske og elektriske værktøjer, minedrift, produktion af landbrugsmaskiner, producenter af blandeanlæg, transport og transportsystemer.

Indvendig diameter (d1)

4,4 mm

Egnet til skruegevind

M4

Velegnet til gevind (britisk standard)

#8

Udvendig diameter (d2)

7,6 mm

Tykkelse (h1)

1,6 mm

Materiale

Rustfrit stål A4

Vickers-hårdhed, HV

520 HV

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Design

Smal

Låsefunktion

Anti-løsgørelsesenhed, låsende

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger