13-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte
13-polet stikdåse 12 V
ANHÆNGERSTIKDÅSE 13 POLET
Varenr.
05553131
EAN 4024835732659
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
Leveres med gummibund
System med 13 stifter
- Bajonetstiksystem
- Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C
- Mærkestrøm: maks. 25 A (med 2,5 mm² ledning)
- Mærkning af kontakter er i overensstemmelse med ISO 11446
- Skruekontakter, der er modstandsdygtige over for højere trækbelastninger
Opfylder ISO 11446
Beskyttelsesklasse IP 54
Anvendelsesområde
Monteret på bugseringskøretøjet
Materiale | Plast |
Kontaktdesign | Skruekontakt |
Kontakter, materiale | Kobber-zinklegering |
Maks. strøm | 25 A |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
ISO | 11446 |
13-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte indeholdt:
1
x
Gummibasis til 13-bens stikdåse 12 V
RBRBSE-F.13PINSKT-12V
Mængde:
1
x
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
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!