Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
13-polet stikdåse 12 V med afbryderkontakt til tågebaglygte
13-polet stikdåse 12 V med afbryderkontakt til tågebaglygte - 1
13-polet stikdåse 12 V med afbryderkontakt til tågebaglygte - 2
13-polet stikdåse 12 V med afbryderkontakt til tågebaglygte - 3
13-polet stikdåse 12 V med afbryderkontakt til tågebaglygte - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

13-polet stikdåse 12 V med afbryderkontakt til tågebaglygte

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Leveres med gummibund



System med 13 stifter


  • Bajonetstiksystem

  • Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C

  • Mærkestrøm: maks. 25 A (med 2,5 mm² ledning)

  • Mærkning af kontakter er i overensstemmelse med ISO 11446

  • Skruekontakter, der er modstandsdygtige over for højere trækbelastninger

Opfylder ISO 11446



Beskyttelsesklasse IP 54