Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kort adapter mini 12V 7-polet til 13-polet

Kort adapter mini 7- til 13-pol. 12 V
ADAPTER 7-13POL. U/KABEL

Varenr. 05553139
EAN 4047376017207

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Enkel, hurtig og nem løsning



Lavere vægtbelastning fra stikdåser og forbindelser



Tilslutning:


  • 7-polet ende opfylder ISO 1724

  • 13-polet ende opfylder ISO 11446
Bemærk

Kun funktionerne 1-7, som opfylder ISO 1724 eller ISO 11446, kan tilsluttes

  • Beskyttelsesklasse i monteret tilstand: IP 54

  • 7-polet ende opfylder ISO 1724

  • 13-polet ende opfylder ISO 11446
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Adaptere bruges til at forbinde 7-polet- og 13-poletsystemet

Nominel spænding

12 V/AC

ISO

11446

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger