Kort adapter mini 12V 7-polet til 13-polet
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Enkel, hurtig og nem løsning
Lavere vægtbelastning fra stikdåser og forbindelser
Tilslutning:
- 7-polet ende opfylder ISO 1724
- 13-polet ende opfylder ISO 11446
Bemærk
Kun funktionerne 1-7, som opfylder ISO 1724 eller ISO 11446, kan tilsluttes
- Beskyttelsesklasse i monteret tilstand: IP 54
- 7-polet ende opfylder ISO 1724
- 13-polet ende opfylder ISO 11446
Anvendelsesområde
Adaptere bruges til at forbinde 7-polet- og 13-poletsystemet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!