Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

7-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte

7-polet stikdåse 12 V
ANHÆNGERSTIKDÅSE 7POL DIN PVC

Varenr. 0555405118
EAN 4024835634373

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tågebaglygten slukkes på trækkøretøjet, når der tilkobles en anhænger



System med 7 stifter:


  • Fordybningen i dækslet holder stikket i fatningen

  • Skruekontakter, der er modstandsdygtige over for højere trækbelastninger

  • Driftstemperatur: -25 °C til +75 °C

  • Mærkning af kontakter er i overensstemmelse med ISO1724

  • Mærkestrøm: Maks. 25 A (med 2,5 mm2 ledning)

Opfylder ISO 1724 (N-version)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Monteret på bugseringskøretøjet

Materiale

Plast

Kontaktdesign

Skruekontakt

Kontakter, materiale

Kobber-zinklegering

ISO

1724

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Gummipakning Til 12 V, 7-polede stik

GUMMIPAKNING ANHÆNGERSTIKDÅSE

x 5 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Afisoleringstang, justerbar

AFISOLERINGSTANG MED UDSK. KÆBE 10MM2

Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer
x 1 stk.
Autoledning, rundt kabel (slangeledning) FLRYY

ANHÆNGERKABEL SORT 7X1,5MM

Emballerede produkter
x 50 m
Autoledning, rundt kabel (slangeledning) FLRYY

ANHÆNGERKABEL SORT 7X1,00MM

Emballerede produkter
x 50 m
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Silikonefedtspray

WURTH SILIKONEFEDT 500 ML

Gennemsigtig som glas, ekstremt smørende og isolerende silikonefedt, der fortrænger vand
Kontakt OL Oxidationsopløsning

KONTAKT OL RENSER, 200 ML

Spray med oxidationsopløsning
Kontakt Oxidationsbeskyttelse

KONTAKT OS BESKYTTELSE, 200 ML.

Spray med oxidationsbeskyttelse
Kontaktspray SW

KONTAKT SW RENSER, 200 ML.

Specialrensevæske
Kontaktbeskyttende belægning

KONTAKT SL ISOLERING, 200 ML

Transparent spray, beskyttende lak