7-polet stikdåse 12 V med afbryderkontakt til tågebaglygte
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
7-polet stikdåse 12 V med afbryderkontakt til tågebaglygte
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tågebaglygten slukkes på trækkøretøjet, når der tilkobles en anhænger
System med 7 stifter:
- Fordybningen i dækslet holder stikket i fatningen
- Skruekontakter, der er modstandsdygtige over for højere trækbelastninger
- Driftstemperatur: -25 °C til +75 °C
- Mærkning af kontakter er i overensstemmelse med ISO1724
- Mærkestrøm: Maks. 25 A (med 2,5 mm2 ledning)
Opfylder ISO 1724 (N-version)
Anvendelsesområde
Monteret på bugseringskøretøjet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!