Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

7-polet stik 12 V

7-polet stikprop 12 V
ANHÆNGERSTIK 7POL DIN PVC

Varenr. 0555405517
EAN 4045727316016

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Gevindforbindelse med gummipakning giver beskyttelse mod stænk og snavs

En gevindforbindelse er egnet til kabler med en diameter på 9,2-11,5 mm



Aluminiumsversion med kabeltrækaflastning



7-polet system:


  • Fordybningen i dækslet fastholder stikket i stikdåsen

  • Skruekontakter er modstandsdygtige over for højere trækbelastninger

  • Driftstemperatur: -25 °C til +75 °C

  • Mærkning af kontakter opfylder ISO1724

  • Nom. strøm: Maks. 25 A (med 2,5 mm² ledning)

Opfylder ISO 1724 (N-version)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Monteret på anhænger

Materiale

Plast

Kontaktdesign

Skruekontakt

Kontakter, materiale

Kobber-zinklegering

ISO

1724

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
7-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte

ANHÆNGERSTIKDÅSE 7POL DIN PVC

x 5 stk.
Afisoleringstang, justerbar

AFISOLERINGSTANG MED UDSK. KÆBE 10MM2

Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer
x 1 stk.
Autoledning, rundt kabel (slangeledning) FLRYY

ANHÆNGERKABEL SORT 7X1,5MM

Emballerede produkter
x 50 m
Autoledning, rundt kabel (slangeledning) FLRYY

ANHÆNGERKABEL SORT 7X1,00MM

Emballerede produkter
x 50 m
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Silikonefedtspray

WURTH SILIKONEFEDT 500 ML

Gennemsigtig som glas, ekstremt smørende og isolerende silikonefedt, der fortrænger vand
Kontakt OL Oxidationsopløsning

KONTAKT OL RENSER, 200 ML

Spray med oxidationsopløsning
Kontakt Oxidationsbeskyttelse

KONTAKT OS BESKYTTELSE, 200 ML.

Spray med oxidationsbeskyttelse
Kontaktspray SW

KONTAKT SW RENSER, 200 ML.

Specialrensevæske
Kontaktbeskyttende belægning

KONTAKT SL ISOLERING, 200 ML

Transparent spray, beskyttende lak