Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
7-polet stik 12 V
Gevindforbindelse med gummipakning giver beskyttelse mod stænk og snavs
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
En gevindforbindelse er egnet til kabler med en diameter på 9,2-11,5 mm
Aluminiumsversion med kabeltrækaflastning
7-polet system:
- Fordybningen i dækslet fastholder stikket i stikdåsen
- Skruekontakter er modstandsdygtige over for højere trækbelastninger
- Driftstemperatur: -25 °C til +75 °C
- Mærkning af kontakter opfylder ISO1724
- Nom. strøm: Maks. 25 A (med 2,5 mm² ledning)
Opfylder ISO 1724 (N-version)
Monteret på anhænger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!