Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sikringsholder til fladsikringer

Fladsikringsholder
SIKRINGSHOLDER MED STRØMUDTAG

Varenr. 0555970002
EAN 4049557185644

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til tilslutning af ekstra forbrugsudstyr

Forlængelseselement til montering af en ekstra sikring til tilslutning af ekstra forbrugsudstyr i en eksisterende sikringssokkel



Plug and play


  • Ingen skade på eksisterende ledninger

  • Lav monteringshøjde

Passer til næsten alle sikringsbokse


  • Optimal beskyttelse

Beskyttelse af tilsluttet forbrugsudstyr via ekstra sikring

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strøm

10 A

Min./maks. ledningstværsnit

1,5-2,5 mm²

Installationshøjde

22 mm

Kabeltværsnit

1.5 mm²

Kabellængde

130 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING SORT 1 A

x 25 stk.
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING GRÅ 2 A

x 25 stk.
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING VIOLET 3 A

x 25 stk.
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING LYSRØD 4 A

x 25 stk.
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING LYSBRUN 5 A

Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING BRUN 7,5 A

Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING RØD 10 A