Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Samlemuffe, isoleret, dobbelt DUO

Samlemuffe, polykarbonat, tovejs
SAMLEMUFFE DOBBEL TX10 0,75 X 2,5 MM

Varenr. 0556520126

EAN 4061975713704

Prisvisning for kunder efter login
Samlemuffe, isoleret, dobbelt DUO

Varenr. 0556520126

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Til samling og forlængelse af kobberledninger til elektriske systemer og fast installeret udstyr

  • Særligt velegnet til systemer, der forventes at kræve en netværksudvidelse, eftersom den dobbelte tilslutning giver mulighed for uafhængig anvendelse af ledningerne

  • Galvaniserede fastmonterede stålskruer
Bemærk

I overensstemmelse med CEI 23-20 og CEI 23-21

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. ledningstværsnit

1-10 mm²

Nominel strøm

24 A

Nominel spænding

450 V/AC

Min./maks. temperaturforhold

-45 til 85 °C

Brandhæmmende

850 °C

Antal elektriske poler

2 STK

Farve

Transparent

Materiale

Polykarbonat - PC

Kontakter, materiale

Zinklegering

Kærvtype

Indvendig TX

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger