Samlemuffe, isoleret, dobbelt DUO
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til samling og forlængelse af kobberledninger til elektriske systemer og fast installeret udstyr
- Særligt velegnet til systemer, der forventes at kræve en netværksudvidelse, eftersom den dobbelte tilslutning giver mulighed for uafhængig anvendelse af ledningerne
- Galvaniserede fastmonterede stålskruer
Bemærk
I overensstemmelse med CEI 23-20 og CEI 23-21
| Antal ledere, der kan tilsluttes DUO-skrueterminaler: | |||||||||||||
| nominelt tværsnit/mm2 | ledertype | ledertværsnit/mm2 | |||||||||||
| 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | ||
| 1,5 x 2 | stiv | 3 + 3 | 2 + 2 | 1 + 1 | |||||||||
| fleksibel | 3 + 3 | 2 + 2 | 1 + 1 | ||||||||||
| 6 x 2 | stiv | 2 + 2 | 1 + 1 | 1 + 1 | |||||||||
| fleksibel | 1 + 1 | 1 + 1 | |||||||||||
| 16 x 2 | stiv | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | |||||||||
| fleksibel | 1 + 1 | 1 + 1 | |||||||||||
| 25 x 2 | stiv | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | |||||||||
| fleksibel | 1 + 1 | 1 + 1 | |||||||||||
| 35 x 2 | stiv | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | |||||||||
| fleksibel | 1 + 1 | 1 + 1 | |||||||||||
| 50-70 x 2 | 3+3 | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | |||||||||
| 3+3 | 1 + 1 | 1 + 1 | |||||||||||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!