Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Segmenteret lamelskive til rustfrit stål

Lamelslibesk., Longlife til rust. st.
LAMELRONDEL 125MM K40 LONGLIFE T/RUSTFRI

Varenr. 0578430324

EAN 4047376131712

Prisvisning for kunder efter login
Segmenteret lamelskive til rustfrit stål

Varenr. 0578430324

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med særligt indkapslede, slibeaktive, keramiske slibekorn, der er specielt udviklet til rustfri stål og højtlegeret stål

Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.



Periferihastighed: Maks. 80 m/s



Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)



Højtydende slibemiddel (robust polyesterstof) med en yderligere, slibeaktiv belægning (førsteklasses belægning)



Specialbelagte, slibeaktive keramiske slibekorn



Robust støtteskive udført i glasfiber



Fordele sammenlignet med konventionel lamelskive:


  • Op til fire gange længere levetid

  • Ekstrem høj slibeeffekt

  • Finere og mere ensartet overfladekvalitet


Højtydende slibemiddel (keramiske slibekorn med slibeaktiv overfladebelægning)


  • Ekstremt lang levetid

  • Meget høj slibeeffekt

  • Ekstremt kold slibning

  • Ingen misfarvning af materialet

  • Selvskærpende
Bemærk

Brug passende værnemidler, f. eks. sikkerhedsbriller, handsker, arbejdssko og støvmaske under arbejdet. Brug altid en passende beskyttelsesskærm under slibearbejdet. Brug af ødelagte skiver øger risikoen for ulykker. Arbejd kun med ubeskadigede skiver. Den tilladte periferihastighed må ikke overskrides.



Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.



Korrekt opbevaring af skiver


Tørt, ved +20 °C rumtemperatur.

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 13743 og OSA (organisation for slibeværktøjssikkerhed).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til bearbejdning af rustfrit stål, højlegeret stål, nikkelbaserede legeringer og titaniumlegeringer


Rustfri stålplader, ulegeret rustfrit stål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrefast stål, krom-nikkelstål



Anvendes til slibning af kanter og overflader, efterbehandling og udjævning, afgratning og til bearbejdning af svejsesømme.

Diameter (Ø)

125 mm

Borehul

22,23 mm

Kornstørrelse

40

Design

Bølget

Bæreskive, materiale

Glasstof

Maks. omdrejningshastighed

12250 o/min

Materiale for slibemiddel

Keramisk

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger