Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Segmenteret lamelskive til rustfrit stål
Segmenteret lamelskive til rustfrit stål - 1
Segmenteret lamelskive til rustfrit stål - 2
Segmenteret lamelskive til rustfrit stål - 3
Segmenteret lamelskive til rustfrit stål - 4
Segmenteret lamelskive til rustfrit stål - 5
Segmenteret lamelskive til rustfrit stål - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Segmenteret lamelskive til rustfrit stål

Med særligt indkapslede, slibeaktive, keramiske slibekorn, der er specielt udviklet til rustfri stål og højtlegeret stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.



Periferihastighed: Maks. 80 m/s



Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)



Højtydende slibemiddel (robust polyesterstof) med en yderligere, slibeaktiv belægning (førsteklasses belægning)



Specialbelagte, slibeaktive keramiske slibekorn



Robust støtteskive udført i glasfiber



Fordele sammenlignet med konventionel lamelskive:


  • Op til fire gange længere levetid

  • Ekstrem høj slibeeffekt

  • Finere og mere ensartet overfladekvalitet


Højtydende slibemiddel (keramiske slibekorn med slibeaktiv overfladebelægning)


  • Ekstremt lang levetid

  • Meget høj slibeeffekt

  • Ekstremt kold slibning

  • Ingen misfarvning af materialet

  • Selvskærpende
Bemærk

Brug passende værnemidler, f. eks. sikkerhedsbriller, handsker, arbejdssko og støvmaske under arbejdet. Brug altid en passende beskyttelsesskærm under slibearbejdet. Brug af ødelagte skiver øger risikoen for ulykker. Arbejd kun med ubeskadigede skiver. Den tilladte periferihastighed må ikke overskrides.



Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.



Korrekt opbevaring af skiver


Tørt, ved +20 °C rumtemperatur.