Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system
Lamelslibesk., minisk., zirk.-korund
MINI DISC Ø50MM K 60
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Segmenteret minislibeskive med hurtigskiftmontering på pneumatiske lynslibere (vinklede), fleksible aksler.
76 mm ∅skriver kan også anvendes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder
Robust plastskive med hurtigskiftmontering
Robust og fleksibelt bomuldsstof med en høj grad af slidstyrke
Levetidssammenligning: Traditionel fiberskive: Miniskive = 20: 1
Yderligere fordele ved miniskiven frem for sammenlignelige fiberskiver:
- Op til 15 gange længere levetid for miniskriver, især ved slibning af kanter
- Alle andre fordele ved lamelslibeskiver frem for fiberdiske
- Ingen tilstopning
- Alsidig med en lang række anvendelsesformål
- Mulighed for betydeligt finere overflader med samme kornstørrelse
- Større slidstyrke ved slibning af hjørner og kanter
- Højere slibeeffekt
- Kortere bearbejdningstider
- Betydelige tids- og omkostningsbesparelser for brugeren
Alternativ hurtigskiftsystem: Fiberhjul, små skrubbebearbejdningshjul, slibestifter, slibevifter, slibehylstre, slibebånd osv.
Til bearbejdning af svejsesømme, overfladeslibning, fjernelse af lak og maling, skærpning af værktøj, efterbehandling og udjævning, afgratning, kant- og slutbearbejdning, rustfjernelse, især i vanskeligt tilgængelige områder.
Materialer, der kan bearbejdes: Specielt til rustfrit stål, krom og nikkellegeringer. Legeret og ulegeret stål, konstruktionsstål, værktøjsstål, ædelmetaller, støbt metal, hårdt plast og træ.
Diameter (Ø) | 50 mm |
Værktøjsoptag | 3M Roloc system |
Kornstørrelse | 60 |
Design | Lige |
Bæreskive, materiale | Plast |
Maks. omdrejningshastighed | 30000 o/min |
Materiale for slibemiddel | Zirkonium korund |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!