Red Line lamelskive Keramiske korn til rustfrit stål
Lamelslibeskive, keramisk korn REDSTRIPE
LAMELSKIVE Ø115MM K120 BØLGET

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Op til fire gange længere levetid*
Keramiske korn skærer hurtigere igennem, hvilket muliggør ekstremt hurtig materialefjernelse. Sammen med bagbeklædningen af polyester/bomuld giver den en overlegen modstandsdygtighed over for rivning eller flosning, hvilket sparer tid på skiveskift.
Selvskærpende
Kontinuerlig slibeevne i takt med, at klapperne slides af
Overlegen finslibning
Slibemidlet holder skiven afkølet på varmefølsomme legeringer af rustfrit stål, så materialet ikke misfarves, hvilket giver en finere og mere ensartet, glat overfladekvalitet
Fremragende drift
Harpikspladen giver stødabsorbering og mindsker vibrationer og brugertræthed under arbejdet.
Ingen kontaminering af arbejdsemnet
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Produceret i henhold til EN 13743
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav af den europæiske standard
Diameter (Ø) | 115 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Kornstørrelse | 120 |
Design | Bølget |
Bæreskive, materiale | Glasfaser |
Maks. omdrejningshastighed | 13300 o/min |
Materiale for slibemiddel | Keramisk |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)