Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lille minifiberslibeskive

Små slibeemner, mini fiberskive
ZEBRA SLIBE RONDEL Ø 50MM K.40
ZEBRA

Varenr. 0580005040
EAN 4038898405535

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Zirkon-aluminiumoxid, med hurtigskiftmontering

Robust polyesterstof


Høj rivestyrke



Særlig fremstillingsmetode: Et ekstra lag af et særligt fleecemateriale påføres (lamineres) på bagsiden af skiverne under tryk og varme


  • Yderligere styrke og stabilitet af skiverne

  • Længere levetid og forbedret slibeydelse end med typiske minifiberskiver på markedet


Til brug på pneumatiske lynslibere (vinklet nedad) og fleksible aksler.



Skiver ∅ 75 mm kan også bruges på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til bearbejdning af svejsesømme, overfladeslibning, fjernelse af lak og maling, skærpning af værktøj, efterbehandling og udjævning, afgratning, kant- og slutbearbejdning, rustfjernelse, især i vanskeligt tilgængelige områder.



Materialer, der kan bearbejdes:


Specielt til rustfrit stål, krom og nikkellegeringer. Legeret og ulegeret stål, bygningsstål, værktøjsstål, ædelmetaller, støbt metal, hårdt plast og træ.

Diameter (Ø)

50 mm

Design

Kompatibel med 3M Roloc-system

Kornstørrelse

40

Materiale for slibemiddel

Zirkonium korund

Maks. omdrejningshastighed

30000 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed

20000 o/min

Materiale, der skal bearbejdes

Ikke-jernholdigt metal, Støbt metal, Træ, Plast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Holder Til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 50MM SKIVER

x 1 stk.
Holder Til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 76MM SKIVER

x 1 stk.