Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fiberskive af syntetisk korund

Fiberskive, normal korund
FIBERRONDEL M/SLIDS Ø125 K100

Varenr. 0580125100
EAN 4011231482653

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Slidstærke og meget elastiske slibeskiver

22 mm hul med krydskærv



Underlaget er fremstillet af vulkaniseret fiber


  • Kornstørrelse 16-50: 0,8 mm

  • Kornstørrelse 60-120: 0,6 mm


Meget elastisk samling af komplet syntetisk harpiks


Lang levetid



Elektrostatisk kornspredning


Konsistente slidrater

Bemærk

Generelle arbejds- og sikkerhedsanvisninger


  • Brug kun fiberskiver med godkendte, ubeskadigede bagplader

  • Fiberskivens diameter må ikke være mere end 15 mm større end diameteren på bagpladen

  • Indstiksslibning er ikke tilladt

  • Brug altid passende beskyttelsesudstyr, f.eks. sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.

  • Opbevares ikke i direkte sollys og væk fra varmekilder. Må ikke opbevares i fugtige omgivelser eller på gulvet

  • Opbevares i original emballage ved 18-22 °C og 45-60 % relativ luftfugtighed
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brug på håndstyrede, pneumatiske eller elektriske vinkelslibere med en omdrejningshastighed på op til 80 m/s i forbindelse med en bagplade



Kant- og overfladeslibning på flade og kurvede emner


  • Kornstørrelse 16-40: Slibning af svejsesømme, punktsvejsninger, slaglodningssømme. Afgratningsarbejde på plade-, støbejerns- og smedede metaldele. Slibning af støberester

  • Kornstørrelse 40-80: Udjævning af stumpsømme, affasning af kanter og blankslibning af plade- og andre metaloverflader

  • Kornstørrelse 40-120: Rustfjernelse, afslibning af gamle malinglag, finslibning under køretøjsreparation


Til brug i


Stål, ædelmetaller, støbejern og aluminiumlegeringer

Diameter (Ø)

125 mm

Huldiameter

22.23 mm

Kornstørrelse

100

Maks. omdrejningshastighed

12250 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed

7500 o/min

Bagmateriale

Vulkaniseret fiber

Materiale for slibemiddel

Normal korund

Farve på skive

Brun

Klæbebasis

Fuldsyntetisk harpiks

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Støtteplade Komplet med spændemøtrik

GUMMIBAGSKIVE Ø115X22 M14X2

Komplet med spændemøtrik
x 1 stk.
Støtteplade Komplet med spændemøtrik

GUMMIBAGSKIVE Ø125X22 M14X2

Komplet med spændemøtrik
x 1 stk.
Støtteplade Komplet med spændemøtrik

GUMMIBAGSKIVE Ø180X22 M14X2

Komplet med spændemøtrik
x 1 stk.