Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fiberskive, Topsize zirkon-aluminiumoxid

Fiberskive, zirkonium korund, Topsize
FIBERRONDEL Ø125X22,23MM ZK K 36

Varenr. 0580512536

EAN 4038898394716

Prisvisning for kunder efter login
Fiberskive, Topsize zirkon-aluminiumoxid

Varenr. 0580512536

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Slidstærk, og meget elastisk slibeskive

22 mm hul med krydsslids



Bærermateriale lavet af vulkaniseret fiber


  • Kornstørrelse 16-50: 0,8 mm

  • Korn 60-120: 0,6 mm


Elektrostatisk spredning


Konsistente slidrater



Førsteklasses belægning (= special-zirkon med kølende multilim og slibespartelmasser) og meget elastisk fuldt syntetisk harpiks


  • Aggressiv slibeperformance

  • Kølig slibning – ingen anløbning af arbejdsemnet

  • Lang levetid

  • Lavt støjniveau

  • Effektiv selvskærpende effekt på slibekornet
Bemærk

Generelle arbejds- og sikkerhedsanvisninger


  • Brug kun fiberskiver med godkendte, ubeskadigede bagplader

  • Fiberskivens diameter må ikke være mere end 15 mm større end diameteren på bagpladen

  • Indstiksslibning er ikke tilladt

  • Brug altid passende beskyttelsesudstyr, f.eks. sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.

  • Opbevares ikke i direkte sollys og væk fra varmekilder. Må ikke opbevares i fugtige omgivelser eller på gulvet

  • Opbevares i original emballage ved 18-22 °C og 45-60 % relativ luftfugtighed
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brug på håndholdte trykluft- eller el-vinkelslibere med omdrejningshastighed på op til 80 m/s i forbindelse med en bagplade



Kant- og overfladeslibning på flade og kurvede komponenter:


  • Kornstørrelse 16-40: Slibning af svejsesømme, punktsvejsninger, slaglodningssømme etc. Afgratningsarbejde på plade-, støbejerns- og smedede metaldele. Slibning af støbesamlinger (grovslibning)

  • Kornstørrelse 40-80: Udjævning af stumpsømme, affasning af kanter og blankslibning af plade- og andre metaloverflader.

  • Kornstørrelse 40-120: Rustfjernelse, afslibning af gamle malinglag, finslibning ved bilreparationer


Materialer, der kan bearbejdes:


Korrosionsbestandig og meget varmebestandigt stål (rustfrit stål), stål, smedet stål, ædelmetaller, krom- og nikkellegeringer og gråt støbejern

Diameter (Ø)

125 mm

Huldiameter

22,23 mm

Kornstørrelse

36

Maks. omdrejningshastighed

12250 1/min

Anbefalet omdrejningshastighed

7500 1/min

Materiale for slibemiddel

Zirkonium korund

Farve på skive

Turkisblå

Klæbebasis

Fuldsyntetisk harpiks med aktivt slibende additiver

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Støtteplade Komplet med spændemøtrik

GUMMIBAGSKIVE Ø115X22 M14X2

Komplet med spændemøtrik
x 1 stk.
Støtteplade Komplet med spændemøtrik

GUMMIBAGSKIVE Ø125X22 M14X2

Komplet med spændemøtrik
x 1 stk.
Støtteplade Komplet med spændemøtrik

GUMMIBAGSKIVE Ø180X22 M14X2

Komplet med spændemøtrik