Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fiberskive, Topsize zirkon-aluminiumoxid
Fiberskive, Topsize zirkon-aluminiumoxid - 1
Fiberskive, Topsize zirkon-aluminiumoxid - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fiberskive, Topsize zirkon-aluminiumoxid

Slidstærk, og meget elastisk slibeskive

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

22 mm hul med krydsslids



Bærermateriale lavet af vulkaniseret fiber


  • Kornstørrelse 16-50: 0,8 mm

  • Korn 60-120: 0,6 mm


Elektrostatisk spredning


Konsistente slidrater



Førsteklasses belægning (= special-zirkon med kølende multilim og slibespartelmasser) og meget elastisk fuldt syntetisk harpiks


  • Aggressiv slibeperformance

  • Kølig slibning – ingen anløbning af arbejdsemnet

  • Lang levetid

  • Lavt støjniveau

  • Effektiv selvskærpende effekt på slibekornet
Bemærk

Generelle arbejds- og sikkerhedsanvisninger


  • Brug kun fiberskiver med godkendte, ubeskadigede bagplader

  • Fiberskivens diameter må ikke være mere end 15 mm større end diameteren på bagpladen

  • Indstiksslibning er ikke tilladt

  • Brug altid passende beskyttelsesudstyr, f.eks. sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.

  • Opbevares ikke i direkte sollys og væk fra varmekilder. Må ikke opbevares i fugtige omgivelser eller på gulvet

  • Opbevares i original emballage ved 18-22 °C og 45-60 % relativ luftfugtighed