CERALINE vulkaniseret fiberskive
Fiberskive CERALINE
FIBERSKIVE-KK-K36-D125X22,23MM
Varenr. 0580912536
EAN 4058794280531
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
For en høj slibeeffekt med lavt kontakttryk, til stål, rustfrit stål og aluminium
- Ekstremt høj og meget hurtig materialefjernelse med koldslibning
- Højtydende slibekorn og aktivt øverste slibelag
- Meget lang levetid og lavt kontakttryk
- Højtydende keramisk slibekorn
Bemærk
- Brug kun fiberskiver med godkendte bagplader, der fungerer korrekt
- Arbejd kun med passende beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Må ikke opbevares i direkte sollys, i nærheden af varmekilder, på fugtige steder eller på gulve
- Opbevares i den originale emballage ved 18-22 °C og 45-60 % relativ luftfugtighed
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Anvendelsesområde
- Til brug på håndstyrede, pneumatiske eller elektriske vinkelslibere med en omdrejningshastighed på op til 80 m/s i forbindelse med en bagplade
- Til slibning af kanter og overflader, til forberedelse og efterbehandling af svejsesømme, til pudsning og glatning
- Til rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og aluminium
Diameter (Ø) | 125 mm |
Huldiameter | 22,23 mm |
Kornstørrelse | 36 |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed | 7500 o/min |
Materiale for slibemiddel | Keramisk |
Farve på skive | Rot/braun |
Klæbebasis | Fuldsyntetisk harpiks med aktivt slibende additiver |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!