Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fiberskive CERALINE
For en høj slibeeffekt med lavt kontakttryk, til stål, rustfrit stål og aluminium.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt høj og meget hurtig materialefjernelse med køleslibning
Højtydende slibekorn og aktivt slibetoplag
Meget lang levetid og lavt kontakttryk
Højtydende keramisk slibekorn
- Brug kun fiberskiver med godkendte bagplader, der fungerer korrekt.
- Arbejd kun med passende værnemidler såsom sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Må ikke opbevares i sollys, i nærheden af varmekilder, på fugtige steder eller på gulve.
- Opbevares i den originale emballage ved 18-22 °C og 45-60 % relativ luftfugtighed.
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Til brug på håndholdte trykluft- eller el-vinkelslibere med omdrejningshastighed på op til 80 m/s i forbindelse med en bagplade.
- Til slibning af kanter og overflader, til forberedelse og efterbehandling af svejsesømme, til pudsning og glatning.
- Til rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og aluminium
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!