Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rengøringsklud i Clay-serien

Rengøringsklud clay-serien
RENSEKLUD CLAY L320 - B300MM

Varenr. 0585300320
EAN 4053479692654

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Effektiv dybderengøring og perfekt forberedelse af lakerede overflader, der giver de bedste poleringsresultater
  • Fjerner nemt genstridige rester og snavs fra malede overflader, der ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, og skaber en spejlagtig overfladefinish.

  • Specielt skånsom rengøring pga. en meget lav varmeudvikling og uden aggressive rengøringsmidler.

  • Kan vaskes og genanvendes

  • Betydelige tids-, energi- og omkostningsbesparelser

  • Utrolig nem at anvende
Bemærk

Brug aldrig Clay-rengøringskluden tør.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til hurtig og nem fjernelse af spraytåger fra maling, harpiks, tjære og insektrester, især ved behandling af nye og brugte køretøjer. Lakerede overflader, glas, krom osv.

Instruktioner

Skyl området, der skal rengøres, og rengøringskluden grundigt med vand eller en PH-neutral bilshampoo (vi anbefaler stærkt fortyndet R1 rensemiddel art. 0893125005). Derefter behandles den fugtige overflade med rengøringskluden uden at påføre tryk. For at rense med rengøringskluden skal overfladen og rengøringskluden altid være fugtige. Vi anbefaler, at overfladen og rengøringskluden fugtes med en pumpesprayflaske som påkrævet under rengøringsprocessen. Efter endt rensning fjernes eventuelle rester med en mikrofiberklud. Overfladen er således klargjort bedst muligt til polering eller tætning.

Farve

Sort, Rød

Længde x bredde

320 x 300 mm

Materiale

0 - ikke relevant

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske Opløsningsmiddelbestandig

PUMPESPRAY NEUTRAL T. OPLØS.MID., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af opløsningsmiddelholdige produkter fra beholdere eller tromler
Universalrens R1

R1 PLETRENS 5L

Universelt, rengøringsmiddel til køretøjer, værksteder, kontorer, interiør, tæpper, polstring og alle vandafvisende overflader.
x 1 stk.