Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fleeceskive

Fleeceskive
SLIBESKIVE FLEECE K180 Ø125MM
ZEBRA

Varenr. 0585472180
EAN 4050382293121

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til mattering, finslibning, polering og til tilpasning af forslebne metalplader. Til opnåelse af effektive overflader, rengøring af oxidbelægninger og fjernelse af hærdningsfarver.

Dobbeltimprægnering


Ekstremt lang levetid sammenlignet med konventionelle hook-and-loop.



Anbefalet omdrejningshastighed:


1000 rpm til 4000 rpm

Bemærk

Ved høje hastigheder giver en grov kornstørrelse et finere slibebillede, og ved lave hastigheder giver en finere kornstørrelse et grovere slibebillede. Brug produktet med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for hurtig slitage. Øg ikke kontakttrykket ved utilstrækkelig materialefjernelse. brug i stedet en grovere skive/kornstørrelse.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brug i: Smedejern, støbejern, stål, dybtrækningsstål, fladstål, sprøjtestøbt zink, ikke-jernholdige metaller, Cr-Ni og alle rustfri ståltyper såvel som træ.

Diameter (Ø)

125 mm

Design

Medium

Farve

Gul

Klæbesystem

Krog og løkke

Kornstørrelse

P180

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bagplade Til burrebåndsskive

BAGPLADE BURRE M14 BLØD Ø125

Til optimale sliberesultater. Bagpladerne udvælges efter påtænkt funktion.
x 1 stk.
Bagplade Til burrebåndsskive

BAGPLADE BURRE M14 MIDDEL Ø125

Til optimale sliberesultater. Bagpladerne udvælges efter påtænkt funktion.
x 1 stk.
Bagplade Til burrebåndsskive

BAGPLADE BURRE M14 HÅRD Ø125

Til optimale sliberesultater. Bagpladerne udvælges efter påtænkt funktion.
x 1 stk.