Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lamelslibeskive OSF® (ettrins-finish)

Lamelslibeskive OSF
LAMELRONDEL 125MM MIX-ONE STEP FINISH
ZEBRA

Varenr. 0585580328
EAN 4050642411968

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Lamelslibeskive der er ideel til at fjerne svejsesømme og sørge for afsluttende bearbejdninger i ét trin. Til direkte brug på hastighedsregulerbare vinkel- og kantsømslibere og tilbyder en kombination af hurtig materialefjernelse og perfekt overfladekvalitet i rør.

3-i-1


  • 1. Slibning af svejsesømme

  • 2. Blanding

  • 3. Finslibning


  • Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)

  • Overfladebehandlet ikke-vævet nylon fleece

  • Aluminiumoxid med Top Size smergellærred

  • Robust bagplade i glasfiber

  • Enorme tidsbesparelser (ekstrem reduktion i arbejdstrin)

  • Slibning af svejsesømme og finslibning i ét arbejdstrin

  • Konstant, lav Ra-værdi (høj overfladekvalitet)

  • Ingen ændring af formen under slibningen

  • Køligere slibning (lav arbejdstemperatur)

  • Ingen tilstopning

  • Der kræves ingen ekstra bagplade
Bemærk

Overfladekvaliteten er et udtryk for overfladeruhed (Ra-værdi)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (Ø)

125 mm

Borehul

22.23 mm

Kornstørrelse

Mellem

Design

Bølget

Bæreskive, materiale

Glasstof

Maks. omdrejningshastighed

12250 o/min

Min./maks. anbefalet omdrejningshastighed

2500-3500 o/min

Maks. anbefalet omdrejningshastighed

3500 o/min

Materiale for slibemiddel

Aluminiumoxid

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vinkelsliber EWS 14-125 INOX

MASTER VINKELSLIBER EWS14-125 INOX

MASTER
Praktisk vinkelsliber på 1400 watt til slibe- og skrubbearbejde med rustfrit stål
x 1 stk.