Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lamelslibeskive OSF® (ettrins-finish)
Lamelslibeskive der er ideel til at fjerne svejsesømme og sørge for afsluttende bearbejdninger i ét trin. Til direkte brug på hastighedsregulerbare vinkel- og kantsømslibere og tilbyder en kombination af hurtig materialefjernelse og perfekt overfladekvalitet i rør.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
3-i-1
- 1. Slibning af svejsesømme
- 2. Tilpasning
- 3. Finish-slibning
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Nylonslibefleece lavet af "overfladebehandlende" materiale
- Aluminiumoxid med førsteklasses smergellærred
- Robust holderskive af glasfiber
- Enorme tidsbesparelser (ekstrem reduktion i arbejdstrin)
- Slibning af svejsesømme og efterbehandling i ét arbejdstrin
- Konstant, lav Ra-værdi (høj overfladekvalitet)
- Ingen ændringer i formen under slibningen
- Køligere slibning (lav arbejdstemperatur)
- Ingen tilstopning
- Ingen ekstra bagplade påkrævet
Overfladekvaliteten er et udtryk for overfladeruhed (Ra-værdi)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!