Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Enstjernet stiksavsklinge af metal Til tynde plader

Stiksavsklinge 1S til tynde metalplader
STIKSAVKLINGE T118A/METAL 5 STK

Varenr. 060811593

EAN 4011231499507

Prisvisning for kunder efter login
Enstjernet stiksavsklinge af metal Til tynde plader

Varenr. 060811593
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
Optimeret tandafstand til ren skæring af f.eks. tynde metalplader.
  • Ideel, når der skal skæres lige

  • Meget fin progressiv tandafstand fra 1,1 til 1,5 mm til skæring af f.eks. tynde metalplader med en materialetykkelse på 1 til 3 mm

  • Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
Bemærk
  • Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

  • Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.

  • Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Kølevæske


Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).

Arbejdslængde

66 mm

Min./maks. afstand mellem tænderne

1,1-1,5 mm

Særligt velegnet til

Tynde metalplader

Egnet til

Aluminium, Ikke-jernholdigt tungmetal

Min./maks. materialetykkelse

1-3 mm

Antal stykker

5 STK

Tilslutningstype for stiksavsklinge

T-skaft

Længde

91 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger