Enstjernet stiksavsklinge af metal Til tynde plader
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Enstjernet stiksavsklinge af metal Til tynde plader
Optimeret tandafstand til ren skæring af f.eks. tynde metalplader.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ideel, når der skal skæres lige
- Meget fin progressiv tandafstand fra 1,1 til 1,5 mm til skæring af f.eks. tynde metalplader med en materialetykkelse på 1 til 3 mm
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Instruktioner
Kølevæske
Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!