Stiksavklinge, byggeri, to stjerner til isoleringsmateriale
Stiksavsklinge 2S til isolerende materiale
STIKSAVSKLINGE 155MM/BYG 5 STK
Varenr. 0608116010
EAN 4048539330409
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
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Specielt velegnet til isoleringsmateriale (polystyren)
- En takket kant sikrer lige og afrivningsfri snit med en lille indsats i isoleringsmateriale (polystyren) og PVC
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 155 mm |
Særligt velegnet til | Isoliermaterial (Styropor) |
Egnet til | PVC |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde | 180 mm |