Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksavklinge, byggeri, to stjerner til isoleringsmateriale
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Specielt velegnet til isoleringsmateriale (polystyren)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- En takket kant sikrer lige og afrivningsfri snit med en lille indsats i isoleringsmateriale (polystyren) og PVC
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Farvekode
- Brun: Velegnet til træ
- Blå: Velegnet til metal
- Grå: Velegnet til konstruktion/universel anvendelse
- Grøn: Velegnet til rustfrit stål
- Orange: Velegnet til plast
Stjernesystem
- Fire stjerner: Højtydende savklinge med en ekstremt lang levetid ved ekstreme anvendelsesformål
- Tre stjerner: Højtydende savklinge til ekstremt krævende anvendelsesformål med høj skæreevne og lang levetid.
- To stjerner: Fremragende klinge til kraftige anvendelser.
- En stjerne: Fremragende standardklinge til almindelige anvendelser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!