Stiksavklinge, træ, multiblade tre stjerner
Stiksavsklinge 3S Multiblade, træ
STIKSAVKLINGE MULTI/TRÆ 5 STK
Varenr. 0608116234
EAN 4024835895675
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
Den progressive tandafstand gør den ideel til tynde og tykke materialer, samtidig med at der foretages et hurtigt snit
- Enestående klinge til byggepladser, da det er muligt at arbejde kontinuerligt med én klinge, hvilket overflødiggør unødvendig udskiftning af bajonetsavklinger.
- Til høj skærekvalitet og lang levetid
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 90 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 2-65 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 2-3 mm |
Særligt velegnet til | Hårdttræ, Blødt træ, Krydsfiner, Krydsfiner, Laminatplader, Limet træ |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde (L) | 117 mm |
Design | Progressiv |