Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksavklinge, træ, multiblade tre stjerner
Den progressive tandafstand gør den ideel til tynde og tykke materialer, samtidig med at der foretages et hurtigt snit
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Enestående klinge til byggepladser, da det er muligt at arbejde kontinuerligt med én klinge, hvilket overflødiggør unødvendig udskiftning af bajonetsavklinger.
- Til høj skærekvalitet og lang levetid
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!