Rundsavklinge til akku-rundsave til træskæring
Håndrundsav, akku, til træ AHKS 18 M-CUBE
RUNDSAVSKLINGE ALU. Ø190X30X54Z
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Perfekte saveresultater i alle materialer takket være optimeret tandgeometri og farvekodning
- Ekstra tynde, superhurtige og enkle snit takket være den tynde stålklinge
Vibrationer reducerer rundsavklingens levetid betydeligt
Til savning af hårdt træ og blødt træ, overfladebehandlet og ikke-overfladebehandlet panelmateriale, aluminium (profiler), Trespa®/HPL, gipsplade, fibercement
- Tænd altid maskinen foran materialet
- Fastgør materialet (undgå vibrationer)
![]() | |
Diameter x savskærebredde/hovedklingetykkelse x borehul | 190 x 2,0 / 1,35 x 30 mm |
Antal tænder | 54 STK |
Tandform | Trapeztand/flad tand |
Maks. omdrejningshastighed | 8000 1/min |
Materiale, der skal bearbejdes | Aluminiumsprofil |
Egnet til maskintype | Håndrundsav |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!